SICOM (TRIDONIC) - TDN87500537 LLE FLEX G1 8X4800 26W-2500LM/M 930 EXC - 87500537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 20
Lampenleistung je Meter - 26 W
Lichtstrom je Meter - 2500 lm
Packung
1 ST
EAN
9006210589749
Artikelnummer
TDN87500537
Herstellernummer
87500537
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
20
Lampenleistung je Meter:
26 W
Lichtstrom je Meter:
2500 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja