SICOM (TRIDONIC) - TDN87500527 LLE FLEX G1 8X4800 6W-600LM/M 965 EXC - 87500527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 5.6 W
Lichtstrom je Meter - 600 lm
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
9006210589442
Artikelnummer
TDN87500527
Herstellernummer
87500527
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
5.6 W
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


