Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500467 LC 65W 700MA FIXC LP SNC - 87500467

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 65...65 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210589947

Artikelnummer

TDN87500467

Herstellernummer

87500467

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

65...65 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

268 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Drive LED. 65W. 700 mA. IP20