Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500274 LCBI 10W 350MA PHASE CUT 1-10V SR - 87500274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210510507

Artikelnummer

TDN87500274

Herstellernummer

87500274

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

29.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

51 mm

Länge:

101.5 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LCBI 10W 350mA phase cut/1-10V SR