Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500271 LCI 150W TEC C 2100MA IP 20 - 87500271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 2100...2100 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210500140

Artikelnummer

TDN87500271

Herstellernummer

87500271

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

2100...2100 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

100 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Drive LED. 150W. 2100 mA. IP20