Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500190 LCI 20W TEC C 700MA IP 20 - 87500190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 29...29 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210471433

Artikelnummer

TDN87500190

Herstellernummer

87500190

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

29...29 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Höhe:

26.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

58 mm

Länge:

93 mm

Descrizione del prodotto: LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 700 mA. Potenza d'uscita max. 20 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Proprietà: Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. Funzioni: Protezione contro la sovratemperatura. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito. Protezione in funzionamento senza carico.