Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500151 PC 2X58 T8 TEC - 87500151

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN87500151 PC 2X58 T8 TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Für Lampenart T26 - ja

  • Für Lampenart TC-L - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2...2

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210457918

Artikelnummer

TDN87500151

Herstellernummer

87500151

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-L:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2...2

Geeignet für Lampenleistung:

55...58 W

Nennspannung:

220...240 V

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

210 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

PC 2x58 T8 TEC - Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata nominale fino a 30.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,3 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-3 C5e. T26 (T8) 2 x 58 W / TC-L 2 x 55 W. Dimensioni: 210 x 40 x 30 mm.