Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN86458900 LCAI 030/0700 A120 ONE4ALL 220-240V - 86458900

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN86458900 LCAI 030/0700 A120 ONE4ALL 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Ausgangsleistung - 7...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7612696146165

Artikelnummer

TDN86458900

Herstellernummer

86458900

Hersteller

SOL

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Ausgangsleistung:

7...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

207 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

31 mm

Alimentazione: 220-240 Vac 0/50/60Hz; Regolazione tramite: pulsante N.A. , DSI o DALI; Uscita: PWM a 400Hz ±5% in corrente costante 700mA 1; Regolazione da 1-100%; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario;

SICOM (TRIDONIC)

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie