SICOM (TRIDONIC) - TDN86438480 KTR 105/12 11.5/230V - 86438480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 50...105 W
Länge - 240 mm
Sicherheitstrafo - ja
Breite - 41.5 mm
Höhe - 28.6 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210215112
Artikelnummer
TDN86438480
Herstellernummer
86438480
Hersteller
SOL
Leistung:
50...105 W
Länge:
240 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
41.5 mm
Höhe:
28.6 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt
Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie


