Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN29001038 MR16 6W/38D/927 GU10 230V - 29001038

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN29001038 MR16 6W/38D/927 GU10 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Lampenform - Reflektor

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9009453007261

Artikelnummer

TDN29001038

Herstellernummer

29001038

Hersteller

SOL

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

58 mm

Länge:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

MR16 6W/38D/927 GU10 230V - 2700K - 345lm - Ra 90. 58x50mm.