Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002791 LLE FLEX 8X5000 23W-2500LM/M 965 EXC2 - 28002791

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2500 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 23 W

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210712925

Artikelnummer

TDN28002791

Herstellernummer

28002791

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

2500 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

23 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Anschlussart:

Schraubklemme

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate. 8x5000 mm. 23W 2500 lm 6500K CRI90