SICOM (TRIDONIC) - TDN28002790 LLE FLEX 8X5000 23W-2500LM/M 940 EXC2 - 28002790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 23 W
Packung
1 ST
EAN
9006210712895
Artikelnummer
TDN28002790
Herstellernummer
28002790
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
2500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
23 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


