Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002774 ACCU-NICD 5A 55 - 28002774

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002774 ACCU-NICD 5A 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher/Entladungslampen

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210702933

Artikelnummer

TDN28002774

Herstellernummer

28002774

Hersteller

SOL

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher/Entladungslampen

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennbetriebsdauer:

4.5...4.5 h

Accumulatori NiCd 4,5 Ah . Numero di celle 5.