Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002677 LC 35/24V BDW SC PRE2 SP - 28002677

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210694016

Artikelnummer

TDN28002677

Herstellernummer

28002677

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

150 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30.2 mm

Driver LC 35W 24V bDW SC PRE2.