SICOM (TRIDONIC) - TDN28002496 LC 20W 350/500/700MA FLEXC SR ADV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.5 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210674810
Artikelnummer
TDN28002496
Herstellernummer
28002496
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
51 mm
Länge:
101.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



