SICOM (TRIDONIC) - TDN28002494 LC 35W 700/800/1050MA FLEXC SR ADV - 28002494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210674735
Artikelnummer
TDN28002494
Herstellernummer
28002494
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
700...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
160 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm