SICOM (TRIDONIC) - TDN28002493 LC 40W 900MA FIXC C ADV - 28002493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210674698
Artikelnummer
TDN28002493
Herstellernummer
28002493
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
40...40 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
28.3 mm