SICOM (TRIDONIC) - TDN28002470 LC 165W 400-700MA FLEXC LP ADV - 28002470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 165...165 W
Ausgangsstrom - 400...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210673677
Artikelnummer
TDN28002470
Herstellernummer
28002470
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
165...165 W
Ausgangsstrom:
400...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
348 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II