SICOM (TRIDONIC) - TDN28002412 LC 17/250-700/50 BDW SC PRE2 - 28002412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210664958
Artikelnummer
TDN28002412
Herstellernummer
28002412
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
17...17 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm