SICOM (TRIDONIC) - TDN28002386 MSENSOR G3 SRC 30 PIR 5DPI WH - 28002386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Höhe - 65.4 mm
Durchmesser - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210666693
Artikelnummer
TDN28002386
Herstellernummer
28002386
Hersteller
SOL
Ausführung:
Multisensor
Höhe:
65.4 mm
Durchmesser:
58 mm
MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH/BK DALI. Consumo corrente (senza LED) max. 8 mA. Consumo corrente (con LED) max. 9 mA


