SICOM (TRIDONIC) - TDN28002108 LLE FLEX G1 8X4800 14W-1800LM/M 840 SNC - 28002108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14.2 W
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
9006210639390
Artikelnummer
TDN28002108
Herstellernummer
28002108
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14.2 W
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja



