Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002088 ACCU-NIMH 2.2AH 3A - 28002088

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002088 ACCU-NIMH 2.2AH 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 167 mm

  • Höhe inkl. Pole - 27 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9006210638782

Artikelnummer

TDN28002088

Herstellernummer

28002088

Hersteller

SOL

Nennspannung:

1.2 V

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

167 mm

Höhe inkl. Pole:

27 mm

Durchmesser:

28 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

5...5 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Accumulatori NiMH 2,2 Ah . Celle 3A