SICOM (TRIDONIC) - TDN28002053 LCI 150/325-1050/300 O4A SL PRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 325...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210636320
Artikelnummer
TDN28002053
Herstellernummer
28002053
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
325...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



