SICOM (TRIDONIC) - TDN28001994 QLE G3+ 270X270MM 1250LM 830 ADV - 28001994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 27.4...27.4 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Betriebsstrom - 250...1980 mA
Packung
1 ST
EAN
9006210634012
Artikelnummer
TDN28001994
Herstellernummer
28001994
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
27.4...27.4 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Betriebsstrom:
250...1980 mA
Betriebsspannung:
220...240 V
Lampenspannung:
500...500 V
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000...0 K
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
5.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h


