SICOM (TRIDONIC) - TDN28001987 DALI TOUCHPANEL BASIC C - 28001987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Tiefe - 29.1 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210642246
Artikelnummer
TDN28001987
Herstellernummer
28001987
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
29.1 mm
DALI TOUCHPANEL BASIC C - Touchpanel capacitivo. Aspetto pregiato con display di vetro. Diversi moduli di comando in un unico sistema DALI. Alimentazione via Bus DALI. Doppi morsetti per cablaggio passante. Impostazione del gruppo d'illuminazione DALI con selettore girevole „Group“. 5 anni di garanzia. Impostazione individuale della numerazione delle scene di luce tramite il selettore girevole „Scene“. IP20. 86 x 86 x 29,1 mm.


