SICOM (TRIDONIC) - TDN28001953 SLA DC G2 50MM 1200LM 930 36D SNC - 28001953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12.2...12.2 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 3000...0 K
Form - rund
Lampenspannung - 60...60 V
Packung
1 ST
EAN
9006210631516
Artikelnummer
TDN28001953
Herstellernummer
28001953
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
12.2...12.2 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
3000...0 K
Form:
rund
Lampenspannung:
60...60 V
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.6 mm
Betriebsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
2300 cd
Länge:
70 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h


