SICOM (TRIDONIC) - TDN28001937 SLA AC PC G2 50MM 700LM 930 36D SNC - 28001937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 760...760 lm
Farbtemperatur - 3000...0 K
Form - rund
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210631035
Artikelnummer
TDN28001937
Herstellernummer
28001937
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
760...760 lm
Farbtemperatur:
3000...0 K
Form:
rund
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.6 mm
Betriebsstrom:
45...45 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
1520 cd
Länge:
75.5 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h


