SICOM (TRIDONIC) - TDN28001934 SLA AC PC G2 50MM 700LM 927 24D SNC - 28001934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Betriebsstrom - 45...45 mA
Lampenspannung - 220...240 V
Anzahl der LEDs - 1
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9006210630816
Artikelnummer
TDN28001934
Herstellernummer
28001934
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
10...10 W
Betriebsstrom:
45...45 mA
Lampenspannung:
220...240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...0 K
Lichtstärke:
2630 cd
Lichtstrom:
710...710 lm
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
75.5 mm
Durchmesser:
49.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h


