SICOM (TRIDONIC) - TDN28001923 LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV+DIMM - 28001923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 710...710 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210624457
Artikelnummer
TDN28001923
Herstellernummer
28001923
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
710...710 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
29.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
325 mm
Gehäuse:
gekapselt