Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001922 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIM - 28001922

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 10...100 W

  • Ausgangsstrom - 468...468 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210624389

Artikelnummer

TDN28001922

Herstellernummer

28001922

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

10...100 W

Ausgangsstrom:

468...468 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

29.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

295 mm

TRIDONIC : LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV. DIM, Driver LED