SICOM (TRIDONIC) - TDN28001832 LLE FLEX G2 8X4800 4W-600LM/M 827 ADV - 28001832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 3.8 W
Lichtstrom je Meter - 600 lm
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
9006210621814
Artikelnummer
TDN28001832
Herstellernummer
28001832
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
3.8 W
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja


