SICOM (TRIDONIC) - TDN28001573 LC 100W 1100-2100MA FLEXC SR EXC - 28001573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 20...54 V
Packung
1 ST
EAN
9006210594491
Artikelnummer
TDN28001573
Herstellernummer
28001573
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
20...54 V
Ausgangsstrom:
1100...2100 mA
Ausgangsleistung:
60...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
31 mm