SICOM (TRIDONIC) - TDN28001570 LCA 100W 1100-2100MA ONE4ALL C PRE - 28001570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 20...54 V
Packung
1 ST
EAN
9006210594286
Artikelnummer
TDN28001570
Herstellernummer
28001570
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
20...54 V
Ausgangsstrom:
1100...2100 mA
Ausgangsleistung:
59...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
140 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm


