SICOM (TRIDONIC) - TDN28001437 LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE CONV.+DIMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 15...150 W
Ausgangsstrom - 625...6250 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210583853
Artikelnummer
TDN28001437
Herstellernummer
28001437
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
15...150 W
Ausgangsstrom:
625...6250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
325 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II





