SICOM (TRIDONIC) - TDN28001436 LCA 100W 24V ONE4ALL IP PRE - FORMATO SL - 28001436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...100 W
Ausgangsstrom - 61...490 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210583785
Artikelnummer
TDN28001436
Herstellernummer
28001436
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...100 W
Ausgangsstrom:
61...490 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
425 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse