Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001253 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE CONV.+DIMM. - 28001253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210563992

Artikelnummer

TDN28001253

Herstellernummer

28001253

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

417...3750 mA

Ausgangsleistung:

10...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

295 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

29.8 mm

Driver LCA 100W 24V one4all SC PRE - Serie premium. Driver LED a tensione costante 24 V, 100W, dimmerabile, per strisce LED flessibili a tensione costante. Interfaccia one4all e ready2mains per diverse possibilità di dimming . Gamma di regolazione da 1 a100 %. Non serve alcun dimmer esterno. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Durata vita nominale di max. 50.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.