SICOM (TRIDONIC) - TDN28001250 LCA 75W 250-550MA ONE4ALL LP PRE - 28001250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 80...150 V
Ausgangsleistung - 37...75 W
Ausgangsstrom - 250...550 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210563794
Artikelnummer
TDN28001250
Herstellernummer
28001250
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
80...150 V
Ausgangsleistung:
37...75 W
Ausgangsstrom:
250...550 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse