Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28001044 LCU 48V 150W DC-STR DIM SR - 28001044

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210541914

Artikelnummer

TDN28001044

Herstellernummer

28001044

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

100 mm

Länge:

235 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LCU 48V 150W DC-STR DIM SR. Driver LED con cavo a tensione costante DC, dimmerabile, montaggio separato. Compatibile con altri elementi di cavi DC. Con sistema DALI per comunicazione DC Powerline (PLC). one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI). Potenza d'uscita max. 150 W. Efficienza fino al 93 %. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. 235 x 100 x 31mm.