SICOM (TRIDONIC) - TDN28000895 DALI-MSENSOR 02 5DPI 41RC - 28000895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - IR-Sensor
Tiefe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
7612696154504
Artikelnummer
TDN28000895
Herstellernummer
28000895
Hersteller
SOL
Ausführung:
IR-Sensor
Tiefe:
46 mm
DALI-MSensor 02 5DPI 41rc - Componente del sistema comfortDIM (DALI-Stand-alone). Con regolazione dipendente dalla presenza di luce nell'ambiente e rilevatore di presenza. Facile assegnazione dei gruppi con selettore rotativo. Possibilità di assegnare molteplici Msensor ad un gruppo. Regolabile con telecomando. Possibilità di disattivare la regolazione del flusso luminoso ed il rilevatore di presenza. Adattamento singolo dei parametri con software di configurazione. Idoneo a Multi-Master: possibilità di avere svariati moduli di regolazione in un sistema DALI. Alimentazione via Bus DALI. 5 anni di garanzia. IP20 . Ø86 x 46 mm.


