SICOM (TRIDONIC) - TDN28000882 DSI-V/T - 28000882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalverstärker
Tiefe - 21 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7612696153729
Artikelnummer
TDN28000882
Herstellernummer
28000882
Hersteller
SOL
Ausführung:
Signalverstärker
Tiefe:
21 mm
Breite:
30 mm
DSI-V/T - Modulo di comando per amplificare segnali DSI o ingresso a pulsante. Apparecchio di regolazione DSI multifunzionale. Per rafforzamento del segnale DSI per max. 50 apparecchi DSI o per cavi lunghi a cascata. Funzione speciale per applicazioni ingalleria. Funzione regolabile tramite DIP-switch. Entrata per regolazione manuale. Entrata per il rilevatore di presenza o interruttore per richiamo di scenario. Possibilità di impostare diverse funzioni per la rilevazione del movimento. Possibilità di richiamare e di configurare uno scenario. 5 anni di garanzia.


