SICOM (TRIDONIC) - TDN28000701 LC 45W 500-1400MA FLEXC SR EXC - 28000701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 32.1...54 V
Ausgangsleistung - 27...45 W
Ausgangsstrom - 500...1400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210525815
Artikelnummer
TDN28000701
Herstellernummer
28000701
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
32.1...54 V
Ausgangsleistung:
27...45 W
Ausgangsstrom:
500...1400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
70 mm
Länge:
215 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II