Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000699 LC 17W 250-700MA FLEXC SR EXC - 28000699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...50 V

  • Ausgangsleistung - 12...17 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210525679

Artikelnummer

TDN28000699

Herstellernummer

28000699

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

15...50 V

Ausgangsleistung:

12...17 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

70 mm

Länge:

200 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

LC 17W 250-700mA flexC SR EXC - Driver LED indipendente a corrente costante. Corrente d'uscita programmabile da 250 a 700 mA con programmer ready2mains oppure I-select 2 Plugs. Potenza d'uscita max. 17 W. Efficienza fino al 84 %. Durata vita nominale dimax. 100.000 h. 5 anni di garanzia . Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. Pressacavi con possibilità di cablaggio passante. Per illuminazione lineare ed estensiva in uffici . Tensione in uscita 15-50 V. Potenza d'uscita 12 17W. Dimensioni L x l x H: 200 x 70 x 31 mm.