SICOM (TRIDONIC) - TDN28000696 LC 60W 900-1750MA FLEXC C EXC - 28000696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210525464
Artikelnummer
TDN28000696
Herstellernummer
28000696
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
900...1750 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
125 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
28.3 mm