SICOM (TRIDONIC) - TDN28000695 LC 45W 500-1400MA FLEXC C EXC - 28000695

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210525396
Artikelnummer
TDN28000695
Herstellernummer
28000695
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
45...45 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
120 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
22.3 mm


