SICOM (TRIDONIC) - TDN28000694 LC 25W 350-1050MA FLEXC C EXC - 28000694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210525327
Artikelnummer
TDN28000694
Herstellernummer
28000694
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
25...25 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
22 mm