Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000681 LC 50W 300-1050MA FLEXC LP EXC - 28000681

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210524412

Artikelnummer

TDN28000681

Herstellernummer

28000681

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

300...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

50...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Driver LCA 50W 300–1050mA one4all lp PRE - Serie premium non-SELV. LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 100 a 400 mA. Potenza massima d'uscita 50 W. Efficienza fino al 92%. Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.