Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000677 LCA 60W 900-1750MA ONE4ALL SR PRE - 28000677

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 20...54 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210524139

Artikelnummer

TDN28000677

Herstellernummer

28000677

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

20...54 V

Ausgangsstrom:

900...1750 mA

Ausgangsleistung:

48...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

220 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

31 mm

Driver LCA 60W 900–1750mA one4all SR PRE - Serie premium. LED Driver, versione indipendente dimmerabile. Dimmerabile con DALI / DALI-2. Dimming 1 ... 100 % (in tutto il range di modalità). Corrente d'uscita programmabile da 900 a 1.750 mA con programmerready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI . Potenza massima d'uscita 60 W. Efficienza fino al 90 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.