SICOM (TRIDONIC) - TDN28000676 LCA 45W 500-1400MA ONE4ALL SC PRE - 28000676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210524061
Artikelnummer
TDN28000676
Herstellernummer
28000676
Hersteller
SOL
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
25...50 V
Ausgangsstrom:
500...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
25...45 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
150 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm


