Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000674 LCA 17W 250-700MA ONE4ALL SC PRE - 28000674

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...50 V

  • Ausgangsleistung - 12...17 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523927

Artikelnummer

TDN28000674

Herstellernummer

28000674

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

15...50 V

Ausgangsleistung:

12...17 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

130 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LCA 17W 250–700mA one4all SC PRE - Serie premium. LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Può essere incassato dentro apparecchi illuminanti o utilizzato come driver LED esterno da fissare con pressacavi (vedi accessori) . Corrente d'uscita programmabile da 250 a 700 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI . Potenza massima d'uscita 17 W. Efficienza fino al 86 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Gamma di regolazione da 1 a 100%. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.