SICOM (TRIDONIC) - TDN28000672 LCA 45W 500MA-1400MA ONE4ALL SR PRE - 28000672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...50 V
Ausgangsleistung - 25...45 W
Ausgangsstrom - 500...1400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210523781
Artikelnummer
TDN28000672
Herstellernummer
28000672
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
25...50 V
Ausgangsleistung:
25...45 W
Ausgangsstrom:
500...1400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
70 mm
Länge:
215 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse